Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GEL-250-4 endefres | AA6RRT 14T166

MICRO 100 GEL-250-4 endefres

På lager
Vare: AA6RRT Modell: GEL-250-4Kryssref: 14T166

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.5 "
Liste nummerGEL
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 4 "
Antall fløyter4
Total lengde4"
Shank Dia.1 / 4 "
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 GEL-187-2X endefres | AA6RRM 14T161 GEL-187-2X3 / 16 "AlTiN belagt1.125 "23"3 / 16 "445NOK
MICRO 100 GEL-312-4 endefres | AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "ubestrøket1.625 "44"5 / 16 "564NOK
MICRO 100 GEL-375-2 endefres | AA6RRX 14T172 GEL-375-23 / 8 "ubestrøket1.75 "24"3 / 8 "800NOK
MICRO 100 GEL-375-2X endefres | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "AlTiN belagt1.75 "24"3 / 8 "794NOK
MICRO 100 GEL-500-2 endefres | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "ubestrøket3"26"1 / 2 "1 212 NOK
MICRO 100 GEL-500-2X endefres | AA6RTC 14T181 GEL-500-2X1 / 2 "AlTiN belagt3"26"1 / 2 "1 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GEL-250-4 endefres
723NOK / enhet