Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 FG-250-030 Grooveverktøy | AA7QKE 16L028

MICRO 100 FG-250-030 Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QKE Modell: FG-250-030Kryssreferanse: 16L028

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.26 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.030 / 0.032 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde0.05 "
Offset0.05 "
Total lengde2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
StilFace Groove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0288
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 FG-250-020 Grooveverktøy | AA7QKD 16L027 FG-250-0200.26 "0.020 / 0.022 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "459NOK
MICRO 100 FG-250-040 Grooveverktøy | AA7QKF 16L029 FG-250-0400.26 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "459NOK
MICRO 100 FG-250-050 sporverktøy | AA7QKG 16L030 FG-250-0500.26 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "459NOK
MICRO 100 FG-312-030 Sporverktøy | AA7QKH 16L031 FG-312-0300.32 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "627NOK
MICRO 100 FG-312-040 Grooveverktøy | AA7QKJ 16L032 FG-312-0400.32 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "611NOK
MICRO 100 FG-312-050 sporverktøy | AA7QKK 16L033 FG-312-0500.32 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "627NOK
MICRO 100 FG-312-062 rilleverktøy | AA7QKL 16L034 FG-312-0620.32 "0.062 / 0.064 "0.075 "0.075 "2.5 "5 / 16 "627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 FG-250-030 Rilleverktøy
459NOK / enhet