Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MI-TM 18-0392 Munnstykke 00035 QC | AH2DAL 25GR04

MI-T-M 18-0392 Dyse 00035 QC

På lager
Vare: AH2DAL Modell: 18-0392Kryssreferanse: 25GR04

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke, 00035 QC
Passer til merkevareMi-TM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M 18-0392 Dyse 00035 QC
108NOK / enhet