METRO Q556EG3 Umontert hjelpevogn 48lx24 W 900lb. | AF4YVX 9RCT2

METRO Q556EG3 Umontert hjelpevogn 48lx24 W 900lb.

På lager
Vare: AF4YVX Modell: Q556EG3Kryssreferanse: 9RCT2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUmontert verktøyvogn
Justerbare trinn1"
Kapasitet per hylle225 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(4) Sving, (2) med bremser
Hjulbredde1.25 "
FARGEBlå
Finishmalt
Håndtak inkludertNei
Leppehøyde1 / 8 "
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeStål
Antall hyller4
Total høyde67 5 / 16 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
HyllestilLippet
HylletypeVentilert
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Total lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
METRO Q366EG3 Umontert hjelpevogn 60lx18 W 900lb. | AF3VFY 8DJ78 Q366EG34"60 "18 "60 "18 "10 534 NOK
METRO Q336EG3 Umontert hjelpevogn 36lx18 W 900lb. | AF4QWV 9GCJ3 Q336EG34"36 "18 "36 "18 "6 759 NOK
METRO Q536EG3 Umontert hjelpevogn 36lx24 W 900lb. | AF4UBF 9K806 Q536EG34"36 "24 "36 "24 "8 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO Q556EG3 Umontert hjelpevogn 48lx24 W 900lb.
9 629 NOK / enhet