METRO Q366EG3 Umontert hjelpevogn 60lx18 W 900lb. | AF3VFY 8DJ78

METRO Q366EG3 Umontert hjelpevogn 60lx18 W 900lb.

På lager
Vare: AF3VFY Modell: Q366EG3Kryssref: 8DJ78

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUmontert verktøyvogn
Justerbare trinn1"
Kapasitet per hylle225 lb.
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(4) Sving, (2) med bremser
Hjulbredde1.25 "
FARGEBlå
Finishmalt
Håndtak inkludertNei
Leppehøyde1 / 8 "
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeStål
Antall hyller4
Total høyde67 5 / 16 "
Total lengde60 "
Samlet bredde18 "
Hyllelengde60 "
HyllestilLippet
HylletypeVentilert
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.0004
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Total lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
METRO Q336EG3 Umontert hjelpevogn 36lx18 W 900lb. | AF4QWV 9GCJ3 Q336EG34"36 "18 "36 "18 "6 759 NOK
METRO Q536EG3 Umontert hjelpevogn 36lx24 W 900lb. | AF4UBF 9K806 Q536EG34"36 "24 "36 "24 "8 627 NOK
METRO Q556EG3 Umontert hjelpevogn 48lx24 W 900lb. | AF4YVX 9RCT2 Q556EG35"48 "24 "48 "24 "9 629 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO Q366EG3 Umontert hjelpevogn 60lx18 W 900lb.
10 534 NOK / enhet