METRO MY2636-35G Utility Cart 500 Lb lastekapasitet 3 hyller | AF8YKQ 29JU42

METRO MY2636-35G Utility Cart 500 Lb lastekapasitet 3 hyller

På lager
Vare: AF8YKQ Modell: MY2636-35GKryssref: 29JU42

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Justerbare trinn1"
Kapasitet per hylle200 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeSpenstig gummi
Hjulstørrelse5"
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde1"
Avstand mellom midtre og nederste hylle23.031 "
Avstand mellom hyller23.031 "
Avstand mellom topp- og mellomhylle23.031 "
HandleJa
Håndtakets høyde35-1 / 2 "
Håndtak inkludertJa
BenfargeSølv
BenmaterialeForkrommet
Leppehøyde7 / 16 "
Lastekapasitet500 lb.
Antall hyller3
Total høyde36.63 "
Total lengde40.25 "
Samlet bredde27 11 / 16 "
HyllefargeGrå
Hylle L x B27-11/16" x 37-1/16"
Hyllelengde27 11 / 16 "
HyllematerialePolymer
HyllestilLippet
Hyllebredde37 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)115.57
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8716805090

Produktvarianter

ProduktModellHandleKapasitet per hylleCaster Dia.LeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdePris
METRO BC2636-2DBL Utility Cart 300 Lb. Lastekapasitet Pe | AC3XYY 2XJR6 BC2636-2DBLForkrommet150 lb.4"2.75 "300 lb.234 "36 "4 425 NOK
METRO BC2636-3DBL Utility Cart 400 Lb. Lastekapasitet Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLForkrommet150 lb.4"2.75 "400 lb.334 "36 "5 380 NOK
METRO BC2030-3DBL Utility Cart 400 Lb. Lastekapasitet Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLergonomisk133 lb.4"2.75 "400 lb.341 "32.75 "4 862 NOK
METRO BC2030-2DBL Utility Cart 400 Lb. Lastekapasitet Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLergonomisk200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "4 025 NOK
METRO BC2030-2DMB Utility Cart 400 Lb. Kapasitet Plast 2 hyller | AF4MFF 9CD06 BC2030-2DMBergonomisk200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "4 563 NOK
METRO MY1627-24BL Utility Cart 300 Lb lastekapasitet 2 hyller | AF8YJX 29JU25 MY1627-24BLJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "3 450 NOK
METRO MY1627-24BU Utility Cart 300 Lb lastekapasitet 2 hyller | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "3 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MY2636-35G Utility Cart 500 Lb lastekapasitet 3 hyller
5 526 NOK / enhet