METRO MBP3210CRT2 Kode Responsvogn Light Taupe H 45 x B 30 | AB7ZYC 24X118

METRO MBP3210CRT2 Code Response Cart Light Taupe H 45 x B 30

På lager
Vare: AB7ZYC Modell: MBP3210CRT2Kryssreferanse: 24X118

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoderesponsvogn
SkapfargeLys Taupe
Caster materialePolymer
Hjulstørrelse5"
Type hjul(2) Sving med brems & (2) Sving med lås
SkuffefargeRød
Skuffens trekkfargeLys Taupe
MaterialeAluminum
Antall skuffer6
Antall hyller1
Generell dybde24.125 "
Total høyde45 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)61.28
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9402900020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall skufferGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
METRO FLCRP1 Code Response Cart H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZXW 24X112 FLCRP1Polymer422.375 "35.125 "32.25 "50 546 NOK
METRO FLCRP4 Code Response Cart H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZXX 24X113 FLCRP4Polymer622.375 "45.25 "32.25 "73 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MBP3210CRT2 Code Response Cart Light Taupe H 45 x B 30
47 788 NOK / enhet