METRO FLCRP4 Code Response Cart H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZXX 24X113

METRO FLCRP4-koderesponsvogn H 45-1/4 x B 32-1/4

På lager
Vare: AB7ZXX Modell: FLCRP4Kryssreferanse: 24X113

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 867 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoderesponsvogn
SkapfargeLys Taupe
Caster materialePolymer
Hjulstørrelse5"
Type hjul(2) Sving med brems & (2) Sving med lås
SkuffefargeLys Taupe
Skuffens trekkfargekode Blå
MaterialePolymer
Antall skuffer6
Generell dybde22.375 "
Total høyde45.25 "
Samlet bredde32.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)114.94
Skipets lengde (cm)56.83
Skipets bredde (cm)81.92
HS kode9402900020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall skufferGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
METRO FLCRP1 Code Response Cart H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZXW 24X112 FLCRP1Polymer422.375 "35.125 "32.25 "50 546 NOK
METRO MBP3210CRT2 Kode Responsvogn Light Taupe H 45 x B 30 | AB7ZYC 24X118 MBP3210CRT2Aluminum624.125 "45 "30 "47 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO FLCRP4-koderesponsvogn H 45-1/4 x B 32-1/4
73 867 NOK / enhet