Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST194874 Socket Cap Screw, Button, M12 x 1.75 Thread Size, 30 Inch Length, 50Pk | AF8EYM 25GW14

METRIC BLUE UST194874 Hylseskrue, knapp, M12 x 1.75 trådstørrelse, 30 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AF8EYM Modell: UST194874Kryssreferanse: 25GW14
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
735NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.21mm
Hodehøyde6.6mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet30mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke145,000
Rockwell HardnessC39
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.584
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158045

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element (nei)
    • Ventilert hullstørrelse (ikke ventilert)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST194874 Hylseskrue, knapp, M12 x 1.75 trådstørrelse, 30 tommers lengde, 50pk
735NOK /pakke