Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST179701 Socket Cap Screw, Standard, M4 x 0.70 Thread Size, 8 Inch Length, 50Pk | AE3AYF 5AHL6

METRIC BLUE UST179701 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AYF Modell: UST179701Kryssreferanse: 5AHL6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet8mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST179701 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 8 tommers lengde, 50pk
161NOK /pakke