Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST179689 Hylseskrue, standard, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 50pk | AE3AXU 5AHK5

METRIC BLUE UST179689 Hylseskrue, standard, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AXU Modell: UST179689Kryssreferanse: 5AHK5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST179689 Hylseskrue, standard, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 50pk
65NOK /pakke