Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176212 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 50pk | AE3AYE 5AHL5

METRIC BLUE UST176212 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AYE Modell: UST176212Kryssreferanse: 5AHL5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet6mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6"
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176212 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 50pk
125NOK /pakke