METALPRO MP4000 Ironworker 40 Tonn | AD3HML 3ZJ45

METALPRO MP4000 Jernarbeider 40 Tonn

Vare: AD3HML Modell: MP4000Kryssreferanse: 3ZJ45

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk jernarbeider
amps10
Høyde55.25 "
Hz60
Lengde30 "
Motor HP3/4
Oljekapasitet1.0 gal.
Fase1
Speed6 slag / minutt
Halsdybde3-3 / 4 "
Spenning115
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 185.97
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)69.09
HS kode8462410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk trykk (PSI) (2500)
    • Maks. Kraft (tonn) (40)
    • Power Cavity (Passer 3-i-1 saks, valgfri 8" bremse og hakk)
    • Stansestasjon (er stanseklar med 2 "dørholder, stripper og stansemutter, kapasiteten er 1" Dia "3/8" stål)

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeMotor HPOljekapasitetSpeedPris
METALPRO MP4500FS Metallarbeider 45 Tonn | AB3MGC 1UC51 MP4500FS1537 "1.51.5 Gal.8 slag / minutt96 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALPRO MP4000 Jernarbeider 40 Tonn