METALPRO MP4500FS Metallarbeider 45 Tonn | AB3MGC 1UC51

METALPRO MP4500FS Metallarbeider 45 Tonn

På lager
Vare: AB3MGC Modell: MP4500FSKryssreferanse: 1UC51

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

96 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk jernarbeider
amps15
Høyde55.25 "
Hz60
Lengde37 "
Motor HP1.5
Oljekapasitet1.5 Gal.
Fase1
Speed8 slag / minutt
Halsdybde3-3 / 4 "
Spenning115
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 243
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8462410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk trykk (PSI) (2900)
    • Maks. Kraft (tonn) (45)
    • Power Cavity (Passer 3-i-1 saks, valgfri 12" bremse og hakk)
    • Stansestasjon (er stanseklar med 2 "dørholder, stripper og stansemutter, kapasiteten er 1" Dia "3/8" stål)

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeMotor HPOljekapasitetSpeedPris
METALPRO MP4000 Ironworker 40 Tonn | AD3HML 3ZJ45 MP40001030 "3/41.0 gal.6 slag / minutt-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALPRO MP4500FS Metallarbeider 45 Tonn
96 600 NOK / enhet