MERSEN FERRAZ OTN60 Sikring, Hurtigvirkende, Klasse K5, 250V, 60A | CH6ARL

MERSEN FERRAZ OTN60 sikring, hurtigvirkende, klasse K5, 250V, 60A

Vare: CH6ARL Modell: OTN60

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V
Body MaterialPapir
Karakter60A
Diameter0.81 "
SikringsklasseKlasse K5
Lengde3"
MonteringKlipp
SpeedRaskt skuespill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)4.29
Skipets bredde (cm)7.92

Produktvarianter

ProduktModellampsBody MaterialKarakterDiameterLengdeSpeedPris
MERSEN FERRAZ OT1 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 1A, 1 Pol | AG8TJW OT11APapir1A0.56 "2"Raskt skuespill-
RFQ
MERSEN FERRAZ OT10 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 10A, 1 Pol | AG8TJX OT1010APapir10A0.56 "2"Raskt skuespill90NOK
MERSEN FERRAZ OT100 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 100A, 1 Pol | AG8TJY OT100100APolyTube100A1.06 "5.88 "Raskt skuespill375NOK
MERSEN FERRAZ OT12 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 12A, 1 Pol | AG8TJZ OT1212APapir12A0.56 "2"Raskt skuespill97NOK
MERSEN FERRAZ OT125 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 125A, 1 Pol | AG8TKA OT125125APolyTube125A1.56 "7.13 "Raskt skuespill443NOK
MERSEN FERRAZ OT15 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 15A, 1 Pol | AG8TKB OT1515APapir15A0.56 "2"Raskt skuespill90NOK
MERSEN FERRAZ OT150 Sikring, Hurtigvirkende, 250VAC, 150A, 1 Pol | AG8TKC OT150150APolyTube150A1.56 "7.13 "Raskt skuespill443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ OTN60 sikring, hurtigvirkende, klasse K5, 250V, 60A