MERSEN FERRAZ M330245 Sikring, 400A | CH4ZMK DN00UB69V400L

MERSEN FERRAZ M330245 Sikring, 400A

Vare: CH4ZMK Modell: M330245Kryssref: DN00UB69V400L

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)10.01

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MERSEN FERRAZ A330027 Sikringskobling, 200A, 690V | CH4ULJ DN000UB69V200V A330027Sikringslink-
RFQ
MERSEN FERRAZ A330257 Sikring, 80A | CH4ULK DN00UB69V80D1L A330257Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B330028 Sikringskobling, 250A, 690V | CH4WJV DN000UB69V250V B330028Sikringslink-
RFQ
MERSEN FERRAZ B330051 Sikring, 75A | CH4WJW BS000UB69V75 B330051Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B330189 Sikring, 350A | CH4WJX DN000UB50V350L B330189Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B330258 Sikring, 100A | CH4WJY DN00UB69V100D1L B330258Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ C330029 Sikringskobling, 315A, 690V | CH4WLY DN000UB69V315V C330029Sikringslink-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ M330245 Sikring, 400A