MERSEN FERRAZ G301352 Sikring, 73A | CH4XNL PC73GB69V630EF

MERSEN FERRAZ G301352 Sikring, 73A

Vare: CH4XNL Modell: G301352Kryssref: PC73GB69V630EF

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1012
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)11

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MERSEN FERRAZ B322047 Sikringskobling, 690V, 40A | CH4WJU NH000GS69V40PV B322047Sikringslink-
RFQ
MERSEN FERRAZ C301716 Sikringskobling, 690V, 500A | CH4WLW PC73GB69V500TF C301716Sikringslink-
RFQ
MERSEN FERRAZ D1014579 Sikring, 16A | CH4WYP FR10GR69V16 D1014579Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ D301280 Sikring, 63A | CH4WZY PC70GB69V63TF D301280Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ D301349 Sikring, 400A | CH4WZZ PC73GB69V400EF D301349Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ E302500 Sikring, 72A | CH4XDB PC72GB69V350D1A E302500Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ E322165 Sikringskobling, 125A, 690V | CH4XDD NH00GS69V125PV E322165Sikringslink-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ G301352 Sikring, 73A