Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ ATDR30 Tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 30A, 1 Pol | AG8LVK

MERSEN FERRAZ ATDR30 tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 30A, 1 pol

På lager
Vare: AG8LVK Modell: ATDR30

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
amps30A
Body Materialgmg
Karakter30A
Diameter0.41 "
RammetypeATDR
SikringsklasseKlasse CC
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktdetaljer:

Mersen Ferraz ATDR30 tidsforsinkelsessikring beskytter elektriske kretser mot overstrøm. Den gir en forsinkelse som svar på overbelastning, og tillater midlertidige overspenninger uten umiddelbar utløsning. Denne sikringen brukes i industrielle og kommersielle applikasjoner for å beskytte utstyr og forhindre skade i motorkontrollsentre, paneltavler og fordelingstavler.

Egenskaper:

  • Den tilbyr høy strømbegrensningsevne for lav toppgjennomstrømming.
  • Denne sikringen har et høyverdig silikafyllstoff for å sikre rask bueslukking og optimal strømbegrensning.
  • Den har en tidsforsinkelse for å imøtekomme motorstartstrømmer uten forstyrrende åpning.
  • Denne sikringen har forbedret syklingsevne for hyppige motorstarter/stopper uten plagsom sikringsåpning.
  • Glassfiberkroppen gir dimensjonsstabilitet i tøffe industrielle omgivelser, og designen i avvisningsstil forhindrer erstatningsfeil når den brukes med anbefalte sikringsblokker.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en Mersen Ferraz tidsforsinkelsessikring?

A. Viktige faktorer inkluderer strøm- og spenningsklassifiseringer, tidsforsinkelseskarakteristikk, applikasjonstype, krav til kretsbeskyttelse, miljøforhold, kompatibilitet, sikkerhetsstandarder og tilgjengelighet for erstatning.

Sp. Hva er avbruddsvurderingen (IR) for denne ATDR30 tidsforsinkelsessikringen?

A. Denne ATDR30 har en avbruddsverdi på 200kA for AC og 100kA for DC.

Q. Hva er forskjellen mellom en tidsforsinkelsessikring og en hurtigvirkende sikring?

A. En tidsforsinkelsessikring tolererer midlertidige overstrømmer som motorstartstøt før utløsning, noe som gjør den ideell for applikasjoner med korte strømtopper. Derimot reagerer en hurtigvirkende sikring umiddelbart på overstrøm, og gir umiddelbar beskyttelse, noe som er avgjørende for presisjonskretser der rask feildeteksjon er avgjørende.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Mersen Ferraz tidsforsinkelsessikringen?

A.

  • Inspiser sikringen visuelt regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
  • Sørg for at sikringen er installert i et passende miljø fri for overdreven varme, fuktighet eller forurensninger.
  • Overvåk ytelsen i kretsen, og skift den ut umiddelbart hvis den ofte snubler eller oppfører seg uregelmessig.
  • Oppretthold oversikt over erstatningsdatoer og relevant ytelsesinformasjon.
  • Følg alltid produsentens anbefalinger og instruksjoner for vedlikehold.
  • Rådfør deg med kvalifisert personell hvis du er usikker på vedlikeholdsaspekter.
  • Prioriter sikkerheten ved å slå av kretsen og følge sikkerhetsprotokoller under vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterSakPris
MERSEN FERRAZ ATDR1 Tidsforsinkelsessikring, 600VAC/300 VDC, 1A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LUP ATDR11A1ATidsforsinkelse137NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1/2 Tidsforsinkelsessikring, 600V, Klasse CC, 1 Pol | AG8LUQ ATDR1 / 20.5A-Tidsforsinkelse236NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1/4 Sikring Atdr 0.25 Amp 600vac 1p | AG8LUR ATDR1 / 40.25A-Sikring236NOK
MERSEN FERRAZ ATDR10 Sikring Atdr 10 Amp 600vac 1p | AG8LUT ATDR1010A-Sikring137NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/2 Sikring Atdr 1.5 Amp 600vac 1p | AG8LUU ATDR1-1 / 21.5A-Sikring137NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/4 Sikring Atdr 1.25 Amp 600vac 1p | AG8LUV ATDR1-1 / 41.25A-Sikring137NOK
MERSEN FERRAZ ATDR1-1/8 Sikring Atdr 1.125 Amp 600vac 1p | AG8LUW ATDR1-1 / 81.125A-Sikring137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ ATDR30 tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 30A, 1 pol
133NOK / enhet