MERSEN FERRAZ A825X15E-1 Sikring, Medium Voltage, 8250V, 15A, E-klassifisert, Ferrule Mount Striker | CH4VZW

MERSEN FERRAZ A825X15E-1 sikring, mellomspenning, 8250V, 15A, E-klassifisert, ferrule Mount Striker

Vare: CH4VZW Modell: A825X15E-1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddelspenningssikring
AC-spenningsvurdering8250V
Body MaterialPolyTube
Karakter15A
Diameter3"
Lengde15.88 "
MonteringKlipp
SpeedE-klassifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.09
Skipets bredde (cm)10.16

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
MERSEN FERRAZ A825X100E-1 Sikring, Medium Voltage, 8250V, 100A, E-klassifisert, Ferrule Mount Striker | CH4VZR A825X100E-1100A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A825X10E-1 Sikring, Medium Voltage, 8250V, 10A, E-klassifisert, Ferrule Mount Striker | CH4VZT A825X10E-110A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A825X125E-1 Sikring, Medium Voltage, 8250V, 125A, E-klassifisert, Ferrule Mount Striker | CH4VZU A825X125E-1125A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A825X150E-1 Sikring, Medium Voltage, 8250V, 150A, E-klassifisert, Ferrule Mount Striker | CH4VZV A825X150E-1150A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A825X200E-1 Sikring, Medium Voltage, 8250V, 200A, E-klassifisert, Ferrule Mount Striker | CH4VZX A825X200E-1200A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A825X20E-1 Sikring, Medium Voltage, 8250V, 20A, E-klassifisert, Ferrule Mount Striker | CH4VZY A825X20E-120A-
RFQ
MERSEN FERRAZ A825X25E-1 Sikring, Medium Voltage, 8250V, 25A, E-klassifisert, Ferrule Mount Striker | CH4VZZ A825X25E-125A-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A825X15E-1 sikring, mellomspenning, 8250V, 15A, E-klassifisert, ferrule Mount Striker