MERSEN FERRAZ A6D350/600R Tidsforsinkelsessikring, 600V, 350A, Klasse RK1 | CH4VKK

MERSEN FERRAZ A6D350/600R tidsforsinkelsessikring, 600V, 350A, klasse RK1

Vare: CH4VKK Modell: A6D350/600R

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelse
AC-spenningsvurdering600V
Body MaterialPolyTube
Karakter350A
Diameter3.12 "
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseKlasse RK1
Lengde13.38 "
MonteringKlipp
SpeedTidsforsinkelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)7.92
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)8.26

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterSakLengdePris
MERSEN FERRAZ A6D100R Tidsforsinkelsessikring, 600V, 100A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LLP A6D100R100A100A1.31 "Tidsforsinkelse7.88 "1 443 NOK
MERSEN FERRAZ A6D10R Sikring, Tidsforsinkelse, 10 A, 600 V | AG8LLQ A6D10R10A--Sikring-307NOK
MERSEN FERRAZ A6D110R Tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.1A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LLR A6D110R110A0.1A0.81 "Tidsforsinkelse5"2 807 NOK
MERSEN FERRAZ A6D125R Tidsforsinkelsessikring, 600V, 125A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LLT A6D125R125A125A1.81 "Tidsforsinkelse9.63 "3 050 NOK
MERSEN FERRAZ A6D12R Tidsforsinkelsessikring, 600V, 12A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LLU A6D12R12A12A0.81 "Tidsforsinkelse5"390NOK
MERSEN FERRAZ A6D150R Tidsforsinkelsessikring, 600V, 150A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LLV A6D150R150A150A1.81 "Tidsforsinkelse9.63 "2 788 NOK
MERSEN FERRAZ A6D15R Sikring, Tidsforsinkelse, 15 A, 600 V | AG8LLW A6D15R15A--Sikring-409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A6D350/600R tidsforsinkelsessikring, 600V, 350A, klasse RK1