MERSEN FERRAZ A2Y6-1 Strømbegrensende sikring, 250V, 6A | CH4UET

MERSEN FERRAZ A2Y6-1 strømbegrensende sikring, 250V, 6A

Vare: CH4UET Modell: A2Y6-1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V
Body Materialgmg
Karakter6A
Diameter0.56 "
Frekvens50 / 60 Hz
Lengde2"
MonteringKlipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.02
Skipets bredde (cm)5.23

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdePris
MERSEN FERRAZ A2Y100-3 Strømbegrensende sikring, 250V, 100A | CH4UCV A2Y10-1 A2Y100-3100A1"5.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y100-4 Strømbegrensningssikring, 250V, 100A | CH4UCW A2Y15-1 A2Y100-4100A1"5.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y10-1 Strømbegrensende sikring, 250V, 10A | CH4UCX A2Y10-110A0.56 "2"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y1-1 Strømbegrensende sikring, 250V, 1A | CH4UCY A2Y1-11A0.56 "2"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y110-3 Strømbegrensende sikring, 250V, 110A | CH4UCZ A2Y110-3110A1.5 "7.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y12-1 Strømbegrensende sikring, 250V, 12A | CH4UDA A2Y12-112A0.56 "2"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A2Y125-3 Strømbegrensende sikring, 250V, 125A | CH4UDB A2Y20-1 A2Y125-3125A1.5 "7.13 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A2Y6-1 strømbegrensende sikring, 250V, 6A