Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A2K20R Sikring, Hurtigvirkende, 250V, 20A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LEW

MERSEN FERRAZ A2K20R sikring, hurtigvirkende, 250V, 20A, klasse RK1, 1 pol

På lager
Vare: AG8LEW Modell: A2K20R
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V
amps20A
Body Materialgmg
Karakter20A
Diameter0.56 "
RammetypeA2K
SikringsklasseKlasse RK1
Lengde2"
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedRaskt skuespill
Spenning250V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.42

Produktvarianter

ProduktModellampsBody MaterialKarakterDiameterLengdePris
MERSEN FERRAZ A2K100R Sikring, Hurtigvirkende, 250V, 100A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LEP A2K100R100APolyTube100A1.06 "5.88 "862NOK
MERSEN FERRAZ A2K10R Sikring, Hurtigvirkende, 250V, 10A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LEQ A2K10R10Agmg10A0.56 "2"164NOK
MERSEN FERRAZ A2K125R Sikring, Hurtigvirkende, 250V, 125A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LER A2K125R125APolyTube125A1.56 "7.13 "1 618 NOK
MERSEN FERRAZ A2K15R Sikring, Hurtigvirkende, 250V, 15A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LET A2K15R15Agmg15A0.56 "2"196NOK
MERSEN FERRAZ A2K175R Sikring, Hurtigvirkende, 250V, 175A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LEU A2K175R175APolyTube175A1.56 "7.13 "1 618 NOK
MERSEN FERRAZ A2K200R Sikring, Hurtigvirkende, 250V, 200A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LEV A2K200R200APolyTube200A1.56 "7.13 "1 462 NOK
MERSEN FERRAZ A2K225R Sikring, Hurtigvirkende, 250V, 225A, Klasse RK1, 1 Pol | AG8LEX A2K225R225APolyTube225A2.06 "8.63 "3 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A2K20R sikring, hurtigvirkende, 250V, 20A, klasse RK1, 1 pol
196NOK / enhet