Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ 20656R Sikringssokkel, 250V, 60A Klasse R, 1 pol, tinnbelagt, kobberboks | CH4QTV

MERSEN FERRAZ 20656R Sikringssokkel, 250V, 60A klasse R, 1-polet, tinnbelagt, kobberboks

På lager
Vare: CH4QTV Modell: 20656R

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering250V
Body MaterialGFPC
Karakter60A
SikringsklasseKlasse R
Høyde2.12 "
Lengde4.75 "
Maks. Sikringsvurdering60A
Antall poler1 pol
Bredde1.46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)8.59
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)12.4

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterHøydeLengdeMaks. SikringsvurderingAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ 20305R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, Adder, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QQR 20305RGFPC30A1.38 "3"30AAdder0.91 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 20306R Sikringssokkel, 250V, 30A, Klasse R, 1 pol, tinnplate, aluminiumsboks | CH4QQU 20306RGFPC30A1.38 "3"30A11.25 "224NOK
MERSEN FERRAZ 20307R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, 2-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QQW 20307RGFPC30A1.38 "3"30A2 pol2.03 "549NOK
MERSEN FERRAZ 20308R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, 3-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QQY 20306R 20308RGFPC30A1.38 "3"30A3 pol3"572NOK
MERSEN FERRAZ 20315R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, Adder, tinnbelagt, kobberskrue | CH4QRD 20315RGFPC30A1.38 "3"30AAdder0.91 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 20316R Sikringssokkel, 250V, 30A Klasse R, 1 pol, tinnbelagt, kobberskrue | CH4QRF 20316RGFPC30A1.38 "3"30A1 pol1.25 "221NOK
MERSEN FERRAZ 20317R Sikringssokkel, 250V, 30A klasse R, 2-polet, tinnbelagt, kobberskrue | CH4QRH 20317RGFPC30A1.38 "3"30A2 pol2.03 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ 20656R Sikringssokkel, 250V, 60A klasse R, 1-polet, tinnbelagt, kobberboks
373NOK / enhet