Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ 1SC250 Halvledersikringssokkel, 1500V, 400A, 1 pol, 1/4 tommers studs | CH4QQG

MERSEN FERRAZ 1SC250 halvledersikringssokkel, 1500V, 400A, 1 pol, 1/4 tommers bolt

På lager
Vare: CH4QQG Modell: 1SC250
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering1500V
Body Materialtermo
Karakter400A
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde0.7 "
Lengde1.87 "
Maks. Sikringsvurdering400A
Antall poler1 pol
Nominell dreiemoment61 lbs.in.
Bredde2.45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)0.38
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24

Produktvarianter

ProduktModellKarakterHøydeLengdeMaks. SikringsvurderingBreddePris
MERSEN FERRAZ 1SC375 Halvledersikringssokkel, 1500V, 800A, 1 pol, 3/8 tommers studs | CH4QQH 1SC375 1SC375800A1"2.12 "800A3.82 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 1SCM10 Halvledersikringssokkel, 1500V, 800A, 1 Pol, M10 Stud | CH4QQJ 1SCM10 1SCM10800A1"2.12 "800A3.82 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 1SCM8 Halvledersikringssokkel, 1500V, 400A, 1 Pol, M8 Stud | CH4QQK 1SCM8 1SCM8400A0.7 "1.87 "400A2.45 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ 1SC250 halvledersikringssokkel, 1500V, 400A, 1 pol, 1/4 tommers bolt
635NOK / enhet