Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7186-3C Pipe Marker Medical Vacuum White To 3/4 In | AE2ZLC 5ACA6

BRADY 7186-3C Pipe Marker Medical Vacuum White To 3/4 In

På lager
Vare: AE2ZLC Modell: 7186-3CKryssreferanse: 5ACA6
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeHvit
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkører per kortBreddePris
BRADY 7185-4 Pipe Marker Medical Vacuum 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZLF 5ACC2 7185-4Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "Hvit47"5NOK
BRADY 7186-4 Pipe Marker Medical Vacuum White 3/4 Til 2-3/8 | AE2ZLJ 5ACC5 7186-4Hvit3/4" to 2-3/8"1.125 "Svart47"189NOK
BRADY 7186-1 Pipe Marker Medical Vacuum White 2-1/2 Til 7-7/8 | AF4LGQ 9AC54 7186-1Hvit2-1/2 to 7-7/8"4"Svart14"5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7186-3C Pipe Marker Medical Vacuum White To 3/4 In
5NOK / enhet