Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL1209AL polstret klemme, 3/4, tomme dia., 25Pk | AF2EAP 6RNE0

KMC CONTROLS COL1209AL polstret klemme, 3/4, tomme diameter, 25pk

På lager
Vare: AF2EAP Modell: COL1209ALKryssreferanse: 6RNE0
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
454NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.3 / 4 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeGummi EPDM
FinishAluminium 5052
MaterialeAluminum
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-65 F til +250 F
Tykkelse1 / 32 "
typenLøpestropp med pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL1209AL polstret klemme, 3/4, tomme diameter, 25pk
454NOK /pakke