Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834196189 Spiral Band, 1/2 Inch Size Dia X 1/2 Inch Size W, Aluminum Oxide, 100 Grit | CT3AEU 804KT7

MERIT 08834196189 Spiralbånd, 1/2 tomme Størrelse Dia X 1/2 tomme Størrelse W, aluminiumoksid, 100 korn

På lager
Vare: CT3AEU Modell: 08834196189Kryssref: 804KT7
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
13NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralband

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGritSakMaks. RPMBreddepk. Antall.Pris
MERIT 08834193746 Spiralbånd, slipemiddel, 1" x 1" størrelse, 36 korn | AX3MRD 3DU64 088341937461"36Spiralband18,0001"16NOK
MERIT 08834193742 Spiralbånd, slipemiddel, 1/2" x 1/2" størrelse, 120 korn | AX3MRU 3DU62 088341937421 / 2 "120Spiralband30,0001 / 2 "15NOK
MERIT 08834193747 Spiralbånd, slipemiddel, 1" x 1" størrelse, 50 korn | AX3MTD 3DU73 088341937471"50Spiralband18,0001"16NOK
MERIT 08834193741 Spiralbånd, slipemiddel, 1/2" x 1/2" størrelse, 80 korn | AX3MTK 3DU72 088341937411 / 2 "80Spiralband30,0001 / 2 "15NOK
MERIT 08834196228 Spiralbånd, 1/2 x 1/ 2in, 50G | CD2KGY 3DU76 088341962281 / 2 "50Spiralband30,0001 / 2 "18NOK
MERIT 08834169025 Testsett for sliping/etterbehandling | CT3AEC 3RB90 08834169025--Testkit--13 514 NOK
MERIT 08834191461 Spiralbåndsett, aluminiumoksid, 120/80 korn | CT3AED 3DV67 08834191461--Kit--1731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834196189 Spiralbånd, 1/2 tomme Størrelse Dia X 1/2 tomme Størrelse W, aluminiumoksid, 100 korn
13NOK / enhet