MERIT 08834193741 Spiralbånd, Slipende, 1/2 x 1/2 størrelse, 80 Grit | AX3MTK 3DU72

MERIT 08834193741 Spiralbånd, slipemiddel, 1/2" x 1/2" størrelse, 80 korn

Vare: AX3MTK Modell: 08834193741Kryssreferanse: 3DU72
5NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralband
Diameter1 / 2 "
Grit80
Maks. RPM30,000
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGritSakMaks. RPMBreddepk. Antall.Pris
MERIT 08834193746 Spiralbånd, slipemiddel, 1" x 1" størrelse, 36 korn | AX3MRD 3DU64 088341937461"36Spiralband18,0001"16NOK
RFQ
MERIT 08834193742 Spiralbånd, slipemiddel, 1/2" x 1/2" størrelse, 120 korn | AX3MRU 3DU62 088341937421 / 2 "120Spiralband30,0001 / 2 "15NOK
RFQ
MERIT 08834193747 Spiralbånd, slipemiddel, 1" x 1" størrelse, 50 korn | AX3MTD 3DU73 088341937471"50Spiralband18,0001"16NOK
RFQ
MERIT 08834196228 Spiralbånd, 1/2 x 1/ 2in, 50G | CD2KGY 3DU76 088341962281 / 2 "50Spiralband30,0001 / 2 "18NOK
MERIT 08834169025 Testsett for sliping/etterbehandling | CT3AEC 3RB90 08834169025--Testkit--13 514 NOK
MERIT 08834191461 Spiralbåndsett, aluminiumoksid, 120/80 korn | CT3AED 3DV67 08834191461--Kit--1731NOK
MERIT 08834196176 Spiralbånd, 1 1/2 tomme Størrelse Dia X 1 1/2 tomme Størrelse W, aluminiumoksid, 50 korn | CT3AEE 358EG3 08834196176--Spiralband--122NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834193741 Spiralbånd, slipemiddel, 1/2" x 1/2" størrelse, 80 korn
5NOK / enhet