Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834184402 Krysspute 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 Korn | AA7GAD 15X512

MERIT 08834184402 Krysspute 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 Korn

På lager
Vare: AA7GAD Modell: 08834184402Kryssreferanse: 15X512
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende tverrpute
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeBomull
RyggvektX
FARGEbrun
KlasseMED
Grit80
Lengde2.25 "
Maks. RPM18000
Tykkelse1 / 2 "
Trådstørrelse8-32
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. RPMBreddePris
MERIT 08834184465 Krysspute 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 Korn | AA7GAC 15X511 088341844651.5 "230001.5 "52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834184402 Krysspute 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 Korn
45NOK / enhet