Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834180306 Patronruller 1/2x1-1/2x1/8 tommer 50 korn | AH4BGV 34CC45

MERIT 08834180306 Patronruller 1/2x1-1/2x1/8 tommer 50 korn

På lager
Vare: AH4BGV Modell: 08834180306Kryssreferanse: 34CC45
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronruller
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole1 / 8 "
UnderlagsmaterialeKlut
Diameter1 / 2 "
Grit50
Lengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGritSakLengdepk. Antall.Pris
MERIT 08834180064 Patronruller 1/4x1x1/8 tommer 120 korn | AH4BGQ 34CC39 088341800641 / 4 "120Patronruller1"16NOK
MERIT 08834180079 Patronruller 1/4x1-1/2x1/8 tommer 50 korn | AH4BGR 34CC40 088341800791 / 4 "50Patronruller1.5 "18NOK
MERIT 08834180230 Patronruller 3/8x1-1/2x1/8 tommer 50 korn | AH4BGT 34CC41 088341802303 / 8 "50Patronruller1.5 "18NOK
MERIT 08834180287 Patronruller 1/2x1x1/8 tommer 50 korn | AH4BGU 34CC42 088341802871 / 2 "50Patronruller1"19NOK
MERIT 08834180307 Patronruller 1/2x1-1/2x1/8 tommer 60 korn | AH4BGW 34CC46 088341803071 / 2 "60Patronruller1.5 "111NOK
MERIT 08834180308 Patronruller 1/2x1-1/2x1/8 tommer 80 korn | AH4BGX 34CC47 088341803081 / 2 "80Patronruller1.5 "111NOK
MERIT 8834180083 Patronrull | CT2ZJT 502L98 8834180083--Patronrull-18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834180306 Patronruller 1/2x1-1/2x1/8 tommer 50 korn
11NOK / enhet