Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY 9018C Strikkhansker, Str. L, Hanske Håndbeskyttelse, 500 Deg F Max Temp, Bomull, Strikkmansjett, 12 PK | CT2QUQ 26J120

MCR SAFETY 9018C strikkehansker, str. L, hanske håndbeskyttelse, 500 grader F maks. temperatur, bomull, strikket mansjett, 12 PK

På lager
Vare: CT2QUQ Modell: 9018CKryssref: 26J120
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikk hansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
MCR SAFETY 9132G strikkehansker, størrelse L, hanske håndbeskyttelse, 500 grader F maks. temperatur, bomull, mansjett med hanske | CT2QNG 26J772 9132G12778NOK
MCR SAFETY 9413KM Strikkehansker, Str. L, Hanske Håndbeskyttelse, 500 Deg F Max Temp, Bomull, Strikke Mansjett, 12 PK | CT2QNH 26H588 9413KM1221NOK
MCR SAFETY 9132K strikkehansker, str. L, hanske håndbeskyttelse, 500 grader F maks. temperatur, bomull, slip-on mansjett | CT2QNJ 26J639 9132K12797NOK
MCR SAFETY 9430KM Strikkehansker, str. L, hanske håndbeskyttelse, 500 grader F maks. temperatur, bomull/kevlar, håndledd | CT2QNK 26J938 9430KM12985NOK
MCR SAFETY 9428GFR Strikkehansker, str. L, hanske håndbeskyttelse, 605 grader F maks. temperatur, bomull, mansjett med hanske | CT2QNL 26K026 9428 XNUMX GFR121 266 NOK
MCR SAFETY 9136K strikkehansker, str. L, hanske håndbeskyttelse, 605 grader F maks. temperatur, bomull, slip-on mansjett | CT2QNM 26J773 9136K12782NOK
MCR SAFETY 9132 Strikkehansker, str. L, hanske håndbeskyttelse, 605 grader F maks. temperatur, bomull, slip-on mansjett | CT2QNN 26J674 913212780NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 9018C strikkehansker, str. L, hanske håndbeskyttelse, 500 grader F maks. temperatur, bomull, strikket mansjett, 12 PK
480NOK / enhet