Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY 200CX3 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 3XL | CU6QYV 26H448

MCR SAFETY 200CX3 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 3XL

På lager
Vare: CU6QYV Modell: 200CX3Kryssreferanse: 26H448

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1362
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MCR SAFETY 200CX4 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 4XL | CU6QYW 26H478 200CX4198NOK
MCR SAFETY 200CX5 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 5XL | CU6QYX 26H508 200CX5205NOK
MCR SAFETY 200CX6 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 6XL | CU6QYY 26H540 200CX6207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 200CX3 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 3XL
200NOK / enhet