Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 70205 Chisel 1/2 Inch Tip 12 Inch Length Cold | AH8CUV 38GN94

MAYHEW TOOLS 70205 Meisel 1/2 tommers spiss 12 tommers lengde kald

På lager
Vare: AH8CUV Modell: 70205Kryssref.: 38GN94
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald meisel
Hex7 / 16 "
Lengde6"
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse1 / 2 "
StilForkjølelse
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeMaterialeStørrelseTether i standTips størrelsePris
MAYHEW TOOLS 66122 Kald meisel 3/4 tommer x 11 tommer | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV stål-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "243NOK
MAYHEW TOOLS 66124 Kald meisel 1 tommer x 11 tommer | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV stål-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"342NOK
MAYHEW TOOLS 10207 Kald meisel 1/2 tomme x 12 tommer | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Stål1/2 x 12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "225NOK
MAYHEW TOOLS 10213 Cold Meisel 3/4 tommer x 12 tommer | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Stål3/4 x 12 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "235NOK
MAYHEW TOOLS 10215 Cold Meisel 3/4 tommer x 18 tommer | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Stål3/4 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "336NOK
MAYHEW TOOLS 10219 Cold Meisel 7/8 In x 18 Inch | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Stål7/8 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 8 "341NOK
MAYHEW TOOLS 10222 Kald Meisel 1 Tommer x 18 Tommer | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Stål1 x 18 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 70205 Meisel 1/2 tommers spiss 12 tommers lengde kald
102NOK / enhet