Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rektangulær | AG4VCH 34TG97

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rektangulær

På lager
Vare: AG4VCH Modell: M844282-AKryssreferanse: 34TG97
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
1 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastlys
BasismaterialeStål
Nåværende tegnetHei 930mA, Lo 370mA
Dybde1-1 / 10 "
Høyde2 2 / 5 "
BoligfargeSvart
Housing MaterialAluminum
LampetypeLED
Lengde19 2 / 5 "
ObjektivfargeFrostet
Objektivdesignrektangulær
Lens MaterialAkryl
light OutputHI 550 / LO 250 lumen
MonteringBracket
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8512202080

Produktvarianter

ProduktModellObjektivfargeBasismaterialeNåværende tegnetLens Materiallight OutputMonteringDybdeHøydePris
MAXXIMA M84438 Lastelys 1000 Lumens Klar rektangulær | AG4VCJ 34TG99 M84438Fjernpolykarbonat1.1Apolykarbonat1000 Lumensoverflaten1-1 / 5 "4 2 / 3 "1 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rektangulær
1 537 NOK / enhet