Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA 3LXG2 Klareringslys Led Amber Rektangulær 2-1/2 L | AD2AEU

MAXXIMA 3LXG2 klaringslys Led Amber rektangulært 2-1/2 L

På lager
Vare: AD2AEU Modell: 3LXG2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlareringsmarkeringslys
Basismaterialepolykarbonat
FARGERav
Nåværende tegnet40mA
Høyde1.25 "
Housing Materialpolykarbonat
LampetypeLED
Lengde2.5 "
Objektivdesignrektangulær
Lens Materialpolykarbonat
Monteringoverflaten
Strømkilde12 VDC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8512202040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellObjektivdesignBasismaterialeFARGELens MaterialMonteringBreddeNåværende tegnetDiameterPris
MAXXIMA 3JYC3 Klareringslys Led Rød Overflate Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3OvalForkrommet polykarbonatRødpolykarbonatoverflaten2"40mA-181NOK
MAXXIMA 3JYC5 Klareringslys Led Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5OvalForkrommet polykarbonatRavpolykarbonatoverflaten2"40mA-179NOK
MAXXIMA 3JYD6 Klareringslys Led Rød Overflate Oval 4 L | AC9UBP 3JYD6OvalpolykarbonatRødpolykarbonatoverflaten1"110mA-229NOK
MAXXIMA 3JYD8 Klareringslys Led Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8OvalpolykarbonatRavpolykarbonatoverflaten1"110mA-226NOK
MAXXIMA 3JYE5 Clearance Light Led Amber Oval 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5OvalpolykarbonatRavpolykarbonatoverflaten7 / 8 "60mA-220NOK
MAXXIMA 3LXF5 Clearance Light Led Red Rektangulær 3-3/16 L | AD2AEN 3LXF5rektangulærpolykarbonatRødpolykarbonatoverflaten1.25 "50mA-178NOK
MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rektangulær 3-3/16 L | AD2AEQ 3LXF7rektangulærpolykarbonatRavpolykarbonatoverflaten1.25 "50mA-182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA 3LXG2 klaringslys Led Amber rektangulært 2-1/2 L
137NOK / enhet