Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA 3JYD8 Klareringslys Led Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR

MAXXIMA 3JYD8 Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L

På lager
Vare: AC9UBR Modell: 3JYD8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlareringsmarkeringslys
Basismaterialepolykarbonat
FARGERav
Nåværende tegnet110mA
Høyde2"
Housing Materialpolykarbonat
LampetypeLED
Lengde4"
ObjektivdesignOval
Lens Materialpolykarbonat
Monteringoverflaten
Strømkilde12 VDC
VurderingPC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8512202040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellObjektivdesignBasismaterialeFARGELens MaterialMonteringBreddeNåværende tegnetDiameterPris
MAXXIMA 3JYC3 Klareringslys Led Rød Overflate Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3OvalForkrommet polykarbonatRødpolykarbonatoverflaten2"40mA-181NOK
MAXXIMA 3JYC5 Klareringslys Led Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5OvalForkrommet polykarbonatRavpolykarbonatoverflaten2"40mA-179NOK
MAXXIMA 3JYD6 Klareringslys Led Rød Overflate Oval 4 L | AC9UBP 3JYD6OvalpolykarbonatRødpolykarbonatoverflaten1"110mA-229NOK
MAXXIMA 3JYE5 Clearance Light Led Amber Oval 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5OvalpolykarbonatRavpolykarbonatoverflaten7 / 8 "60mA-220NOK
MAXXIMA 3LXF5 Clearance Light Led Red Rektangulær 3-3/16 L | AD2AEN 3LXF5rektangulærpolykarbonatRødpolykarbonatoverflaten1.25 "50mA-178NOK
MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rektangulær 3-3/16 L | AD2AEQ 3LXF7rektangulærpolykarbonatRavpolykarbonatoverflaten1.25 "50mA-182NOK
MAXXIMA 3LXF9 Clearance Light Led Red Surf Rectangular 2-1 / 2l | AD2AET 3LXF9rektangulærpolykarbonatRødpolykarbonatoverflaten1"40mA-151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA 3JYD8 Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L
226NOK / enhet