Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN-PRODUKTER MSA050-10 med spor, reparasjonspakke, A 050 x 2 x 2 tommer, PK 10 | AC2YCE 2NZK9

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 Slisset Shim, Repalcement Pack, A .050 x 2 x 2 inch, PK 10

På lager
Vare: AC2YCE Modell: MSA050-10Kryssreferanse: 2NZK9
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse1 / 2 "
Lengde2"
Materiale300-serien rustfritt stål
Rockwell HardnessB80-90
StørrelseA
Slot Dybde1-9 / 32 "
Slotbredde5 / 8 "
Fanehøyde1 / 2 "
Fanebredde1"
Temperglødet
Tykkelse1.27mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0010 "
typenMed Tab
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7326190080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessTemperTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN-PRODUKTER MSA001-20 med spor, reparasjonspakke, A 001 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBV 2NZJ9 MSA001-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "591NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA002-20 med spor, reparasjonspakke, A 002 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBW 2NZK1 MSA002-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "379NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA003-20 med spor, reparasjonspakke, A 003 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBX 2NZK2 MSA003-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.076mm+/- 0.0002 "379NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA004-20 med spor, erstatningspakke, A 004 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBY 2NZK3 MSA004-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "389NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA005-20 med spor, reparasjonspakke, A 005 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YBZ 2NZK4 MSA005-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "389NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA010-20 med spor, reparasjonspakke, A 010 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YCA 2NZK5 MSA010-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "389NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA015-20 med spor, reparasjonspakke, A 015 x 2 x 2 tommer, PK 20 | AC2YCB 2NZK6 MSA015-20300-serien rustfritt stål-C35-45Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 Slisset Shim, Repalcement Pack, A .050 x 2 x 2 inch, PK 10
312NOK / enhet