Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN-PRODUKTER B7-.875-7 B7 Fluoropolymer-belagt studs med 2H-muttere, 7/8 X 7-tommers størrelse, 4PK | AD8HAT 4KFZ3

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-7 B7 fluorpolymerbelagt tapp med 2H-muttere, 7/8 X 7 tommers størrelse, 4PK

På lager
Vare: AD8HAT Modell: B7-.875-7Kryssreferanse: 4KFZ3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
863NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPTFE (fluorpolymer)
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde7"
Rockwell HardnessC35
Temp. Område1100 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8845
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-7 B7 fluorpolymerbelagt tapp med 2H-muttere, 7/8 X 7 tommers størrelse, 4PK
863NOK /pakke