Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER RD201NG Takventilasjonsrørstøvel, rund sokkel, 3 tommers maks. rør, aluminium, Epdm

På lager
Vare: CT2GYJ Modell: RD201NGKryssreferanse: 306C21
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakboot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.195

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MASTER RS101GA Takventilasjonsrørstøvel, rektangulær base, 24 X 20 tommers sokkelstørrelse | CT2GXP 306C29 RS101GAboot315NOK
MASTER RS101BA Takventilasjonsrørstøvel, rektangulær base, 24 X 20 tommer basestørrelse | CT2GXQ 306C30 RS101BAboot315NOK
MASTER RS051BA Takventilrør, rektangulær sokkel, 3 1/4 tommers maks. rør, aluminium | CT2GXR 306C07 RS051BAboot277NOK
MASTER RS051GA Takventilrør, rektangulær base, 3 1/4 tommers maks. rør, aluminium | CT2GXT 306C06 RS051GAboot277NOK
MASTER RS201GA Takventilrørstøvel, rektangulær base, 30 X 26 tommer basestørrelse | CT2GXU 306C56 RS201GAboot614NOK
MASTER RS201BA Takventilrørstøvel, rektangulær base, 30 X 26 tommer basestørrelse | CT2GXV 306C57 RS201BAboot614NOK
MASTER RD101BA Takventilasjonsrørstøvel, rund base, 1 7/8 tommers maks. rør, aluminium, Epdm | CT2GXW 306C04 RD101BAboot156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER RD201NG Takventilasjonsrørstøvel, rund sokkel, 3 tommers maks. rør, aluminium, Epdm
179NOK / enhet