MASTER MH-125-OFR-A Oljefyrt strålevarmer 125k | AC8AFL 39E997

MASTER MH-125-OFR-A Oljefyrt strålevarmer 125k

På lager
Vare: AC8AFL Modell: MH-125-OFR-AKryssreferanse: 39E997

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefyrt strålevarmer
Forsterker AC3.5
BtuH-utgang125,000
Innebygd termostatNei
Ledningslengde6"
Drivstoff typeJP-8/Jet A drivstoff, #1/#2 Diesel, parafin
Varmeområde3125 sq ft.
Høyde28.375 "
Hz60
Lengde41 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
SikkerhetsegenskaperOveroppheting / sikkerhetsavstengningssystem
tank~~POS=TRUNC14 gal.
Spenning120
Bredde28.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)69.6
Skipets bredde (cm)66.55
HS kode7321821000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drivstofforbruk (0.90 gph)
    • Timer på en fylling (20)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangHøydeLengdeSpenningBreddePris
MASTER MH-70-SS Oljefyrt strålevarmer 70K | AH8ZYJ 39E998 MH-70-SS3.1570,00021 "14.375 "120 VAC22 "11 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER MH-125-OFR-A Oljefyrt strålevarmer 125k
33 895 NOK / enhet