MASTER MH-70-SS Oljefyrt strålevarmer 70K | AH8ZYJ 39E998

MASTER MH-70-SS Oljefyrt strålevarmer 70K

På lager
Vare: AH8ZYJ Modell: MH-70-SSKryssreferanse: 39E998

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefyrt strålevarmer
Forsterker AC3.15
BtuH-utgang70,000
Innebygd termostatNei
Ledningslengde6"
Drivstoff typeJP-8/Jet A drivstoff, #1/#2 Diesel, parafin
Varmeområde1750 sq ft.
Høyde21 "
Hz60
Lengde14.375 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
SikkerhetsegenskaperOveroppheting / sikkerhetsavstengningssystem
tank~~POS=TRUNC4 gal.
Spenning120 VAC
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.38
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)38.61
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drivstofforbruk: 0.50 km / t
    • Timer på en fylling: 7

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangHøydeLengdeSpenningBreddePris
MASTER MH-125-OFR-A Oljefyrt strålevarmer 125k | AC8AFL 39E997 MH-125-OFR-A3.5125,00028.375 "41 "12028.75 "33 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER MH-70-SS Oljefyrt strålevarmer 70K
11 163 NOK / enhet