Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER 2KA-X2431 Padlock, 15/16 Inch Vertical Shackle Clearance, 3/4 Inch Horizontal Shackle Clearance | CT2HXE 1U169

MASTER 2KA-X2431 Padlock, 15/16 Inch Vertical Shackle Clearance, 3/4 Inch Horizontal Shackle Clearance

På lager
Vare: CT2HXE Model: 2KA-X2431Kryssreferanse: 1U169

Få tak i det Mai 20, mandag
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MASTER 17KALH hengelås med nøkkel, Alike, 2 tommer W | CT2HJM 3HWA8 17KALHHengelås med tastatur139NOK
MASTER 6830NKA Hengelås, 1 1/16 tommer vertikal sjakkelklaring, 25/32 tommer horisontal sjakkelklaring | CT2HUW 4EZH3 6830 XNUMX NKAHengelås1438NOK
MASTER 6830KA-10G121 Hengelås, 1 1/16 tommer vertikal sjakkelklaring, 25/32 tommer horisontal sjakkelklaring | CT2HUX 3JZJ5 6830KA-10G121Hengelås1432NOK
MASTER 6830KA10G200 Hengelås, 1 1/16 tommer vertikal sjakkelklaring, 25/32 tommer horisontal sjakkelklaring | CT2HUY 4RD86 6830KA10G200Hengelås1421NOK
MASTER 6230KA-10G501 Hengelås, 1 1/8 tommer vertikal sjakkelklaring, 7/8 tommer horisontal sjakkelklaring | CT2HVV 3JZJ2 6230KA-10G501Hengelås1651NOK
MASTER 6121KA-10G100 Hengelås, 1 1/8 tommer vertikal sjakkelklaring, 7/8 tommer horisontal sjakkelklaring | CT2HVW 3JZF5 6121KA-10G100Hengelås1495NOK
MASTER 6230KALHW600A Hengelås, 1 1/8 tommer vertikal sjakkelklaring, 7/8 tommer horisontal sjakkelklaring | CT2HVX 490W98 6230KALHW600AHengelås1766NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER 2KA-X2431 Padlock, 15/16 Inch Vertical Shackle Clearance, 3/4 Inch Horizontal Shackle Clearance
319NOK / enhet