Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S3900 Pneumatisk Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 tomme Bredde | AB9EGQ 2CJN1

MASTER LOCK S3900 pneumatisk låsing 7 3/4 H x 1 3/8 tommers bredde

På lager
Vare: AB9EGQ Modell: S3900Kryssreferanse: 2CJN1
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk monteringssperre
FARGEGrå
Dimensjoner1-3 / 8 x 7-3 / 4 x 1/8 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Antall hengelåser2
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S3900 pneumatisk låsing 7 3/4 H x 1 3/8 tommers bredde
376NOK / enhet