Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 410RED Lockout Hengelås, Zenex Termoplast, Keyed Different | AD7LYD 4FG03

MASTER LOCK 410RED Lockout Hengelås, Zenex Termoplast, Keyed Different

På lager
Vare: AD7LYD Modell: 410RØDKryssreferanse: 4FG03
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeRød
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialZenex (TM) termoplast
Kroppsbredde1.5 "
FARGERød
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall nøkler1
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8301106000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Red Zenex termoplastisk sikkerhets hengelås designet for lockout / tagout applikasjoner i ekstreme miljøer
    • Ikke-ledende og lett konstruksjon gir henholdsvis beskyttelse mot farer og holdbarhet
    • Permanente påskriftsetiketter for tilpasning på stedet
    • 6-pinners tumbler, reservert for sikkerhetssylinder sørger for høy sikkerhet
    • Utstyrt med nøkkelholdefunksjon for å sikre at hengelåsen ikke blir låst opp
    • Oppfyller direktivet One Employee, One Lock, One Key

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Støtter Master Lock 410RED lockout hengelås tilpasning?

A. Ulike tilpasningsalternativer for hengelåsidentifikasjon, hengelåsbøyle og sikkerhetshengelåsnøkkel tilbys i Master Lock-hengelåser.

Q. Kan Master Lock kuttes?

A. Master Lock kommer med sjakk av herdet stål som ikke kan skjæres med et standard baufilblad.

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelmaterialeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelbreddeKroppslengdeKroppsbreddeFARGELåsemekanismePris
MASTER LOCK 406RED Lockout Hengelås Keyed Ulike Rød 1/4 tommers sjakkel Diameter | AB3GZZ 1TDC9 406REDPlastRød1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Rød6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 406BLU Lockout Hengelås Keyed Ulike Blå 1/4 tomme Diameter | AB3HAA 1TDD1 406BLUPlastBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 406YLW Lockout Hengelås med nøkkel forskjellig gul 1/4 tomme diameter | AB3HAB 1TDD2 406YLWPlastGul1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Gul6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 406ORJ Lockout Hengelås Keyed Forskjellig oransje 1/4 tomme diameter | AB3HAC 1TDD3 406ORJPlastoransje1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "oransje6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 406GRN Lockout Hengelås Keyed Different Green 1/4in. Diameter | AB3HAD 1TDD4 406GRNPlastGrønn1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Grønn6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 410BLK Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AD7LWG 4FF97 410 BLKHerdet stålSvart1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Svart6-pin Tumbler221NOK
MASTER LOCK 410BLU Lockout Hengelås Keyed Ulike Blå 1/4 tomme Diameter | AD7LWH 4FF98 410BLUHerdet stålBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-pin Tumbler221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 410RED Lockout Hengelås, Zenex Termoplast, Keyed Different
216NOK / enhet