MASTER APPLIANCE EC-200K varmepistolsett, 100 til 930 grader. F, 7 Cfm Luftvolum | CH6PBH 333HD3

MASTER APPLIANCE EC-200K varmepistolsett, 100 til 930 grader. F, 7 Cfm Luftvolum

På lager
Vare: CH6PBH Modell: EC-200KKryssreferanse: 333HD3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepistolsett
Luftstrøm7 cfm
Luftvolum7 cfm
amps10A
Ledningslengde6 ft.
HåndteringsstilPistol
VarmeelementmaterialeOpprullet tråd
Housing Materialtermo
Maks. Luftstrøm9 cfm
Maks. Temp.930 grader F
Min. Temp.100 grader F
Motor TypePermanent magnet
DysetypeRedusering
Antall stykker9
Utenfor Dia.1 3 / 16 "
Total høyde7 3 / 4 "
Total lengde8 1 / 2 "
Samlet bredde3 1 / 4 "
Strømkildecorded
Bytt TypeSkyv
Temperaturområde110 til 930 grader F
Verktøyvekt2 lbs.
typenVarmepistolsett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.665
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE EC-200K varmepistolsett, 100 til 930 grader. F, 7 Cfm Luftvolum
1 041 NOK / enhet