Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm diameter, 0.7 mm stigning | AJ8BUF 25WA50

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm diameter, 0.7 mm stigning

På lager
Vare: AJ8BUF Modell: 70-01-14Kryssreferanse: 25WA50
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Diameter4mm
Tonehøyde0.7 mm
Tips Type63 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTonehøydePris
MASTER APPLIANCE 72-01-14 Adapter, 5mm Diameter, 8mm Pitch | AJ8BTB 25WA78 72-01-145mm8mm885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm diameter, 0.7 mm stigning
510NOK / enhet