AMADA MARVEL S330/3 Horisontal båndsag HP 3 230/460 V | AH6XGW 36JT43

AMADA MARVEL S330/3 horisontal båndsag HP 3 230/460 V

Vare: AH6XGW Modell: S330/3Kryssref: 36JT43
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

455 000 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal båndsag
Forsterker AC6.3
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.4-3 / 8 "
Kablet / trådløstcorded
Skjærevinkel45 Grader til 60 Grader
Klippekapasitetsrektangel12 "x 17-3 / 4"
Skjærekapasitet rund13 "
Klippekapasitet Square12 "
HP3
Hz60
Maks. Knivlengde162 "
Maks. Knivbredde1"
Maks. Tykkelse av kutt11 "
Min. Knivlengde162 "
Min. Knivbredde1"
Gjærkapasitet45 Grader til 60 Grader
Generell dybde90 "
Total høyde70 "
Samlet bredde70 "
Fase3
RPM1800
Hastigheter85 til 330 fpm
Tabellstørrelse12 "x 14"
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1315.44
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)177.8
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
AMADA MARVEL S330/3/HV Horisontal båndsag HP 3 230/460 V | AH6XGX 36JT44 S330 / 3 / HV230 eller 460438 417 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMADA MARVEL S330/3 horisontal båndsag HP 3 230/460 V
455 000 NOK / enhet