MARSHALLTOWN 1200MP8HP Mørtelgipsblander 12 kubikkfot 8 Hk Gass | AG4VWC 35FV48

MARSHALLTOWN 1200MP8HP mørtelgipsblander 12 kubikkfot 8 hk gass

Vare: AG4VWC Modell: 1200MP8HPKryssreferanse: 35FV48
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMørtelpussmikser
AkseltypeGummi torsjon
Trommel Dia.31 "
TrommelmaterialeTungt stål
FrameKonstruksjonsstål
Håndterer1
HP8
LåsesystemStålspak / trommellås
MotorGass
Netto Vekt999 lb.
Total høyde83 "
Total lengde85 "
Samlet bredde59 "
Størrelse12 cu. ft.
Hjuldiameter25 "
Hjulbredde6.5 "
HjulPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 453.14
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)215.9
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode8474310000

Produktdetaljer:

    • Trommelmåler (11 ")
    • Trommelåpning (33-3 / 8 "x 29")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 1200MP8HP mørtelgipsblander 12 kubikkfot 8 hk gass