MARKAR FM300-002-630 Pianohengsel 8 føtter Lengde 1-11 / 16 tommer bredde | AC4BHD 2ÅÅÅ6

MARKAR FM300-002-630 Pianohengsel 8 fot lengde 1-11/16 tommers bredde

Vare: AC4BHD Modell: FM300-002-630Kryssreferanse: 2YEY6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 849 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastevurdert klaverhengsel
FARGENaturlig
FinishSatin
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad2
Knokelengde1"
Bladtykkelse0.125 "
Lengde8ft.
Lastekapasitet600 lb.
Materiale304 rustfritt stål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.1 / 4 "
Pinnemateriale304 rustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde90 Degrees
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.74
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)256.03
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8302106030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEFinishHull per bladLengdeMaterialePinnematerialeBevegelsesområdePris
MARKAR FM300-001-630 Pianohengsel 7 føtter Lengde 1-11 / 16 tommer bredde | AC4BHC 2ÅÅÅ5 FM300-001-6301 11 / 16 "NaturligSatin217ft.304 rustfritt stål304 rustfritt stål90 Degrees7 628 NOK
RFQ
MARKAR FM200-001-600 Piano Hengsel Stål Prime Coat | AC4BJQ 2YFF1 FM200-001-6002.25 "GråPrime Coat27ft.StålRustfritt stål180 Degrees4 482 NOK
RFQ
MARKAR FM200-002-600 Pianohengsel 8 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJR 2YFF2 FM200-002-6002.25 "GråPrime Coat28ft.1012 kaldvalset stålRustfritt stål180 Degrees5 151 NOK
RFQ
MARKAR FM100-001-628 Pianohengsel 7 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJZ 2YFF9 FM100-001-6282.25 "NaturligAnodisert klar27ft.AluminumRustfritt stål PTFE-belagt180 Degrees5 068 NOK
RFQ
MARKAR FM100-002-628 Pianohengsel 8 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BKA 2YFG1 FM100-002-6282.25 "NaturligAnodisert klar28ft.AluminumRustfritt stål PTFE-belagt180 Degrees5 743 NOK
RFQ
MARKAR FM100-001-313 Klaverhengsel 7 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BKB 2YFG2 FM100-001-3132.25 "Mørk bronseAnodisert klar27ft.AluminumRustfritt stål PTFE-belagt180 Degrees5 767 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR FM300-002-630 Pianohengsel 8 fot lengde 1-11/16 tommers bredde
8 849 NOK / enhet