MARATHON MOTORER 5KC36MN2508X C1169 Jetpumpemotor | AJ2NCA C1169

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Jetpumpemotor

På lager
Vare: AJ2NCA Modell: 5KC36MN2508XKryssreferanse: C1169

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56Y
Forsterker med full belastning10.8/5.4
Farlig plasseringsklasse2C
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonUrviseren
RPM3450
Servicefaktor1.90
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)44.93
Skipets bredde (cm)19.53
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: L
    • Drivlager: LÅST
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Jetpumpemotor
1 444 NOK / enhet